Geluiddempende scheidingswand

Artikelnummer: 974151
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Omschrijving

Uitvoering:

Akoestisch effectieve tafelscheidingswand, zorgt voor geluidswering en privacy en biedt organisatieruimte. Scheidingswand is geschikt voor punaises.
Bevestiging aan alle rechthoekige tafels mogelijk met tafelklem. Bevestiging van een organisatieprofiel dicht bij de tafel zorgt voor een hoge stabiliteit. De scheidingswand wordt in het organisatieprofiel geplaatst.
Kleur: Scheidingsschot lichtgrijs, organisatieprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Norm:

Geluidsweringstest volgens DIN EN ISO 354:2003. Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,90 (komt overeen met absorptieklasse A) volgens DIN EN ISO 11654:1197.

T.b.v.: