Akustik-Trennwand

Artikel-Nr.: 974151
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Beschreibung

Ausführung:

Akustisch wirksame Tischtrennwand bietet Schallschutz, Sichtschutz und Organisationsfläche. Trennwand ist pinnbar.
Befestigung an allen rechteckigen Tischen mittels Tischklemme möglich. Tischnahe Befestigung eines Organisationsprofils bietet eine hohe Stabilität. Die Trennwand wird in das Organisationsprofil gesteckt.
Farbe: Trennwand hellgrau, Organisationsprofil in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Norm:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient αw = 0,90 (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Passend für: