{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Rheinland | |
Uitvoering | zonder wielen | |
Zittingbreedte | 460 mm | |
Zittingdiepte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 460 mm | |
Kruisvoet-⌀ | 680 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 450 mm - 630 mm | |
Materiaal zitting | Stof | |
Materiaal kruisvoet | Staal | |
Kleur zittingmateriaal | blauw | |
Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen | |
Rugverstelling met permanent contact | ja | |
Synchroonmechanisme | nee | |
Lendeondersteuning | nee | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965375 BLUE | |
EAN/GTIN | 4016849568652 |