Haakse slijper GWS 24-180LVI

Artikelnummer: 077146 24-180LVI
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWS 24-180 LVI
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.400 W
Maximaal toerental 8.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 5,5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 180 mm
Maximale doorslijpdiepte 54 mm
Gewicht 5,4 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Draaibaar beugelhandvat
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077146 24-180LVI
EAN/GTIN 3165140484558
Nummer fabrikant 0601892F00

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 180 mm haakse slijper:
  • Krachtige 2400 W motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
  • Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.
  • Draaibare beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Downloads en documenten