Reservemessenset 10-delig 10

Artikelnummer: 842037 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 43 mm
Mesbreedte 22 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842037 10
EAN/GTIN 4002632914904
Nummer fabrikant 3704060

Omschrijving

T.b.v.:

Veiligheidsmes nr. 842025 (tot cat. 48); 842030; 842035.

Downloads en documenten