SOGX 110509 ST1400

Artikelnummer: 234084 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 110509
Serie POWER DRILL
Type ST1400
Soort HB6530
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,18 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234084 ST1400
EAN/GTIN 4045197697851

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
230
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder