SOGX 100408 ALU

Artikelnummer: 234070 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 100408
Serie POWER DRILL
Type ALU
Soort HB6810
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,21 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234070 ALU
EAN/GTIN 4045197742384

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
220
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder