• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Schroef voor onderlegplaat

Artikelnummer: 259616

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW2
Schroefdraad M3
Lengte L 8 mm
Aanhaalmoment 1,2 Nm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 259616
Nummer fabrikant 090-CTS3008C

Downloads en documenten