ER-spantangenset 7-delig 1−7 mm

Artikelnummer: 309155
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 11
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309155
EAN/GTIN 4045197764027

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Levering:

In box met hardschuim-interieur, 1mm oplopend.

Downloads en documenten