Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421895 0-25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Meetvlakken breedte 0,75 mm
Meetvlakken lengte 6,5 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421895 0-25
Nummer fabrikant 122-101

Omschrijving

Uitvoering:

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.