Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opzetbek zacht, Type: A

Artikelnummer: 361262 A

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 70 mm
b1 120 mm
Hoogte h1 31,1 mm
Uitvoering Aluminium
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361262 A
Nummer fabrikant 6921544081031

Omschrijving

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255