Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Oordopjes met beugel E-A-R™ Reflex™

Artikelnummer: 097672
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
Serie E-A-R™ Reflex™
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097672
Nummer fabrikant 7000103754

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve, scharnierende hoofdbeugel E-A-R™ Reflex™ met een groot aantal instelmogelijkheden en optimale aanpassing aan de drager. De conische oordopjes zijn geschikt voor alle gehoorganggroottes en zijn door de praktische steel eenvoudig te vervangen. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).
Met conische oordopjes.

Accessoires:

Nr. 097673 set reserve-oordopjes, 50-stuks.