{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | F-IRONCut57AS | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accuspanning | 18 V | |
Uitvoering | Metaalcirkelzaag | |
Maximaal toerental | 2.800 min-1 | |
Zaagblad-⌀ | 150 mm | |
Zaagblad-boring-⌀ | 20 mm | |
Maximale snijdiepte 90° | 57 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Gewicht | 3,05 kg | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |