{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | HFW 9-125 | |
Wattage | 850 W | |
Maximaal toerental | 7.100 min-1 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 4 m/s2 | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077412 782086 | |
Nummer fabrikant | 78208660000 |