Bindvliesrol, 0,4×15 m

Artikelnummer: 084382
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
37 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
rollen met versterkte, drielaags structuur en 100% pluisvrij. De rol wordt drie keer gevouwen (13 / 14 / 13 cm in de lengte geperforeerd) in kartonnen dispenser geleverd. Dwarsperforatie elke 50 cm.