{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Jerrycan | |
Inhoud | 5 l | |
Kleur | barnsteenkleurig | |
Kookpunt | 176 °C | |
Vlampunt | 47 °C | |
Oplosbaarheid in water | onoplosbaar | |
Oxiderende eigenschappen | niet bepaald | |
Kinematische viscositeit | < 1 mm2/s | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken; GHS08: Gezondheidsgevaar | |
Producttype | Multifunctionele olie / universele olie |
Artikelnummer | 083005 5 | |
Nummer fabrikant | 49505 5l |