Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Kunststof schoen, Type: 1

Artikelnummer: 966321 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ binnen 30 mm
Materiaal kunststof
Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966321 1
Nummer fabrikant 19698

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof schoen voor verrijdbaar aluminium werkplatform van Günzburger Steigtechnik. Geschikt voor poot-⌀ 30 mm.

T.b.v.:

Werkplatform nr. 966149 maat 2, 3, 4, 5.

Levering:

4× kunststof schoen.