Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opvanggordel H-Design® DuraFlex™

Artikelnummer: 098182
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
Producentgrootte Maat 2
Heupomvang 1000 – 1200 mm
Gewicht 1,1 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098182
Nummer fabrikant 1032872

Omschrijving

Uitvoering:

H-Design® DuraFlex™
Opvanggordel met verticale instelmogelijkheden aan de voorzijde. Rekbare gordelband voor meer draagcomfort. Automatische sluitingen van aluminium. Aanslagpunt D-ring van staal op de rug. Op het borstgedeelte twee grote textiellussen voor beveiliging. Gecertificeerd tot 140 kg.

Norm:

EN 361