Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart/blauw SST 7300, S2 NB, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092655 36

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SST 7000 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092655 36
Nummer fabrikant SCHNÜRST. SST 7300 NB 36

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen SST met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie en SST (STEITZ SURE STEP®) zool voor oliebesmeurde of vettige vloeren.
  • Bovenmateriaal van zacht nubuckleer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Sure Step (SST), grijs-blauw.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 47.
Wijde uitvoering XB onder nr. 092656.