{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Opname | VDI 50 | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 65 mm | |
Voorspronglengte L1 | 35 mm | |
VDI-opnamelengte b | 78 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 98 mm | |
Producttype | ABS-opname |
Artikelnummer | 239037 50 | |
EAN/GTIN | 4047109037571 | |
Nummer fabrikant | A01 11352 |