Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

TOHX 140305 links, W30, Soort: K10

Artikelnummer: 268885 K10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TOHX 140305 L
Hoekradius 0,5 mm
Soort K10
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Neventoepassing N
Snedecondities continu
Spaanhoek 20 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 300 m/min - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268885 K10
Nummer fabrikant W30 26200.0521

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal