Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Freeswisselplaat ⌀ 32 mm, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 212871 ST1400

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212871 ST1400
Nummer fabrikant 212871 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog