{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 190616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250464 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779809 | |
Nummer fabrikant | 250464 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spaanbreker | SR | VR |
Hoofdtoepassing | P | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |