{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | SVUCR/L 11 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
geschikte basisdelen | 264900 - 264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 26 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 16 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 261322 QC/11 | |
Nummer fabrikant | 090-50633QC1193 |