{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Meetbereik temperatuur | -30 °C - 70 °C | |
Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Apparaatgeheugen | 16000 meetwaarden | |
Lengte | 60 mm | |
Breedte | 38 mm | |
Hoogte | 18,5 mm | |
Producttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474200 174T | |
EAN/GTIN | 4029547010828 | |
Nummer fabrikant | 0572 0561 |