Gereedschapsmakers-winkelhaak gehard roestvrij, nauwkeurigheid 00, Beenlengte: 25X20mm

Artikelnummer: 450040 25X20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875/00
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875/00
Haaksheid 0,003 mm
Lengte lang been 25 mm
Lengte kort been 20 mm
Beendoorsnede kort been 4×3,5 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450040 25X20
EAN/GTIN 4045197444035
Nummer fabrikant 450040 25X20

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogste nauwkeurigheid. Met afgeschuinde meetzijde aan het smalle lange been. Hoogwaardig staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept. Platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor apparatenbouw en gereedschapsmakerij.