Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Accu-blindklinkapparaat iBird® Pro, Type: 1

Artikelnummer: 770517 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 25 mm
Voor blindklinkmoeren van alle materialen ⌀ 6,4
Voor stalen blindklinknagels ⌀ 4,8 mm
Voor blindklinkmoeren aluminium ⌀ 8 mm
Kracht 15000 N
Verbindingstype WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 18 Ah
Accuspanning 2,1 V
Gewicht inclusief accu 2 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770517 1
EAN/GTIN 4007081081801
Nummer fabrikant 1567800

Omschrijving

Uitvoering:

De iBird® Pro is een accu-ponsapparaat, dat via een gratis verkrijgbare app per WiFi of Bluetooth met smartphones, tablets of de IT-infrastructuur van de klant kan worden verbonden. Met behulp van de Gesipa® app kunt u uw gegevens centraal beheren en productierelevante informatie verzamelen (bijv. een totaal-, dag- en ponsteller, countdown, vulniveau- en service-indicaties, onderhoudsinstructies en -historie).
De signaalring op het apparaat dient voor visualisering van de klinkprocessen en de kleur ervan kan via de app individueel worden ingesteld.

Voordeel:

  • Gebruiksvriendelijke verbinding van het apparaat met de app via een QR-code.
  • Optische weergave van de bedrijfstoestand via een signaalring.
  • Eenvoudige toegang tot bedienings-, onderhouds- en reparatiehandleidingen.
  • Controle van klinkprocessen, verwerkingszekerheid, status- en service-indicaties.

Levering:

Inclusief Li-ion-accu nr. 770529 en lader nr. 770528 maat 2 in een kunststof koffer. Mondstukken 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

Tip:

De optionele ponsproces-assistent ondersteunt de gebruiker bij de instelling van het ponsproces en de beoordeling van de klinkprocedures. Meer informatie hierover vindt u onder nr. 770518 maat 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen