Hoofdslede voor plankenladder

Artikelnummer: 19135
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19135
EAN/GTIN 4031405191358
Nummer fabrikant 019135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor rack ladders
  • 2 stuks nodig

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 92 mm
  • Hoogte: 608 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium, roestvrij staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap