Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Machinetap voor draadinserts HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Artikelnummer: 138200 EG-M3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EG-M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: EG-M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Tolerantieklasse: 6H mod.

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiCN
Draadsoort EG-M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 40435
Tolerantieklasse 6H mod.
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 3,15 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 9 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138200 EG-M3
Nummer fabrikant 138200 EG-M3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
10
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Draadtappen volgens DIN 40435 (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).
Dankzij hoogwaardig substraat en TiCN-coating uitstekende standtijden. Geschikt voor een breed toepassingsbereik in verschillende materialen.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad DIN 8140 voor draad-schroefdraadinserts STI (Screw Threat Insert).

Tip:

Altijd de kerngat-voorboor-⌀ (zie tabel) in acht nemen!