Nippel met slangaansluiting Set 5-delig, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 11mm

Artikelnummer: 080332 11
Prijs instellen 5 Stuk (4,62 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 11 mm
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080332 11
EAN/GTIN 7391390327475
Nummer fabrikant 304105004

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële stalen nippel van gehard staal, verzinkt, euronorm 10.4.