Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar Check & Go C, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094542 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Check & Go
EN 388 4X43C
Dragermateriaal Dyneema®, polyamide
Coating PU
Toepassingsgebied Allround
Kleur groen / wit
Handschoenmaat 7
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094542 7
Nummer fabrikant 2332545 GR.7

Omschrijving

Uitvoering:

Check & Go Green PU C. Nauwsluitende gebreide handschoen van de Check & Go-serie met groene PU-coating. Dankzij de kleurcodering en grote opgedrukte letter kunnen gebruikers en veiligheidskrachten het snijbeschermingsniveau gemakkelijker optisch herkennen. De handschoen is geschikt voor werkzaamheden in een droge en licht met olie besmeurde omgeving. Met Dyneema®/polyamide/Lycra®-garen voor hoge resistentie.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.