{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Pro Wave bak | |
Volume | 240 l | |
Nominale inhoud | 240 | |
Hoogte | 1.080 mm | |
Breedte | 590 mm | |
Diepte | 730 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Materiaal | thermisch verzinkt plaatstaal | |
Kleur | verzinkt | |
Gewicht | 29 kg | |
Nuttige belasting volgens DIN EN | 225 kg | |
Producttype | Grote afvalcontainer |
Artikelnummer | 987810 240 | |
Nummer fabrikant | 88660 |