Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstangkop voor sterrevolvers, Type-C H = 150, Span-⌀: 10mm

Artikelnummer: 319174 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 10 mm
Lengte L 60 mm
Opname Type-C H = 150
Producttype Accessoires voor VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319174 10
Nummer fabrikant 090-20204010C

Omschrijving

Uitvoering:

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme.
Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

  • Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
  • Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
  • Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Door ombouw van het sluitdeksel rechts en links inzetbaar.

Tip:

Geschikt voor trillingsgedempte boorstangen nr. 264902 − 264908, nr. 264910 − 264922 of gereedschap met cilinderschacht (bijvoorbeeld: VHM-boorstangen vanaf ⌀ 10 mm).