Occhiali di protezione a visiera unica CLEAR

Codice art.: 096803 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice del telaio CE HO EN 166 F
Codice delle lenti 2C-1,2 HO 1 FT
Protezione UV Standard
Caratteristica telaio Cuscinetti per stanghetta
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096803 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871947

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione monolente dal peso ridotto e con comode stanghette in bicomponente Flex senza cerniera. Con morbido nasello per un comfort elevato. Le lenti arcuate assicurano una protezione laterale particolarmente buona e una visione di 180° priva di deformazioni. 100% senza metalli.
Il rivestimento degli occhiali di protezione è insensibile ai graffi di lieve entità, ma non offre una completa protezione anti-graffio come previsto dalla norma EN 166 (codice K).

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello