Misuratore di altezze digitale TESA MICRO-HITE + M con azionamento motorizzato incluso pannello di comando M600

Codice art.: 445290 M600
Sconto
8985.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 710.00 /pz.
  • CHF 620.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 600 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 770 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione (commutabile) 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Ripetibilità sul piano ≤ 0,5 µm
Ripetibilità (misura foro) ≤ 1 µm
Errore ortogonalità (frontale) 9 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Motorizzato
Interfaccia Porta USB; TESA Link Connector TLC
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Forza di misura 1,6 ± 0,25 N
Peso 37 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 445290 M600
EAN / GTIN 7630041129960
Codice del produttore 00730080

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di altezze digitale motorizzato TESA MICRO-HITE, per ampie misurazioni in 1D o 2D.
  • Riga ottica graduata incrementale con punto di riferimento. Sistema di lettura dei µ brevettato.
  • Altissima precisione grazie alla correzione automatica degli scostamenti di misura sistematici. Coefficiente di allungamento uguale a quello dell’acciaio.
  • Elevata ripetibilità grazie alla forza di pressione costante.
  • Sospensione pneumatica attivabile
  • Utilizzo facile grazie allo strumento di supporto in più lingue presente nelle funzioni attive.
  • Risparmio di tempo e semplificazione dei processi nelle misure in serie.
  • Gestione opzionale dei dati tramite software di misurazione Stat-Express o Data-Direct. Possibilità di salvataggio tramite stick USB.

Software / funzioni di misura
  • Svariate opzioni di misurazione come parallelismo, misurazioni di angoli, semplici misurazioni in 2D, ecc.
  • Calcolatore integrato.
  • Facile elaborazione di rapporti di misurazione.
  • Calcolo automatico dei risultati delle misurazioni nelle ripetizioni del programma grazie alle funzioni memorizzate.
  • Possibilità di inserire tolleranze specifiche in base alle esigenze dei clienti. Le tolleranze ISO sono memorizzate automaticamente nel software. Informazione chiara e diretta dell’utente riguardo a passa/non passa.

Pannello di comando ibrido
  • Tastiera retroilluminata con rappresentazione chiara e semplificata delle informazioni.
  • Utilizzo pratico e flessibile grazie all'uso in contemporanea di tastiera e display touchscreen.
  • Il pannello di comando può essere regolato in diversi modi, consentendo all'operatore di mantenere una corretta posizione del corpo.

Vantaggi:

Misurazione nettamente più rapida dei punti di inversione (min., max., ⌀) grazie alla tecnologia brevettata Quick-Center. Informazione visiva durante la misura in ambienti rumorosi tramite LED.

Uso:

La struttura robusta lo rende adatto sia per le officine che per i laboratori. Ideale per misure in serie.

Fornitura:

Apparecchio base TESA MICRO-HITE incl. pannello di comando, portatastatore standard, punta di contatto standard con asta tastatrice e sfera di misura di ⌀ 5 mm, pezzo di riferimento, pompa elettrica (montata) per la sospensione pneumatica della base dell’apparecchio, batteria agli ioni di litio n. art. 445443 Dim. AKKU, adattatore di rete (caricabatterie) e cavo di allacciamento. Certificato di taratura SCS.

Accessori speciali:

Stampante USB n. art. 445293, carta per stampante n. art. 445294, cavo per la trasmissione dati n. art. 498918 Dim. USB, software Data-Direct n. art. 498925, trasmettitore radio TLC-BLE n. art. 498921 Dim. BT, software Stat-Express n. art. 498926. Telo di protezione antipolvere. Vasto assortimento di accessori speciali (ad es. per misurare l'ortogonalità) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello