Equipo digital de alturas TESA-MICRO-HITE + M con accionamiento motorizado Incluye panel de mando, Tipo: M600

Número de artículo: 445290 M600
Descuento
9.513,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 493,74 € /piezas
  • 563,94 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Ámbito de aplicación máx. 770 mm
Serie MICRO-HITE
Denominación del fabricante MICRO-HITE+M 600
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0,0001 mm
Lectura 0,0001 pul
Interfaz Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Fuerza de medición 1,6 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 600 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 9 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Material de la punta de medición metal duro
Certificado de prueba sí
Características Indicación de tolerancia; Sistema absoluto
Norma norma de fábrica
Peso 37 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 445290 M600
EAN / GTIN 7630041129960
Número del fabricante 00730080

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de altura TESA MICRO-HITE motorizado, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
  • Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia. Sistema de lectura opto-µ patentado.
  • Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
  • Precisión de repetición muy elevada gracias a la fuerza de palpación constante.
  • Cojinete neumático conectable
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.

Software / funciones de medición
  • Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
  • Calculadora integrada.
  • Elaboración sencilla de informes de medición.
  • Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
  • Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.

Panel de mando híbrido
  • Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta
  • Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
  • Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.
  • Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
  • Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.

Ventaja:

Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones mediante diodo luminiscente.

Aplicación:

Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.

Volumen de suministro:

Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, batería de iones de litio n.° 445443 tam. AKKU; adaptador de red (cargador) y cable de red. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Impresora USB n.º 445293; papel de impresora n.º 445294, cable de datos n.º 498918 tam. USB; software Data-Direct 498925, radiotransmisor TLC-BLE n.º 498921 tam. BT, software Stat-Express n.º 498926. Funda de protección contra el polvo. Numerosos accesorios opcionales (p. ej., para la medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.