Nedvesség- és hőmérsékletmérő készülék 608H1

Cikkszám: 474050 608H1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 105,00 € /(db)
  • 116,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Hőmérséklet-méréstartomány 0 °C - 50 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 10 % - 95 %
Harmatpont méréstartomány td -20 °C - 50 °C
Hőmérséklet felbontás (0 − 50 °C) 0,1 °C
Harmatpont hibahatár td ±0,5 (25 °C-on) °C
Relatív páratartalom hibahatár 3 %
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Szélesség 111 mm
Magasság 90 mm
Mélység 40 mm
Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Gyártó száma 0560 6081

Leírás

Kivitel:

Páratartalom, hőmérséklet és harmatpont pontos meghatározására. Harmatosodással szemben ellenálló. Karbantartásmentes. Min./max. kijelző reset-funkcióval. Felállítható és felfüggeszthető.

Felhasználás:

Helyiségklíma-felügyelethez ideális.

Tartalom:

081561 sz., 6LR61 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz