Schlosser-Anschlagwinkel verzinkt 400X230 mm

Artikel-Nr.: 456200 400X230

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge langer Schenkel 400 mm
Länge kurzer Schenkel 230 mm
Schenkelquerschnitt 30×5 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456200 400X230
EAN / GTIN 4045197206220

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Oberfläche verzinkt. Hochkanten und Flachseiten geschlichtet.

Verwendung:

Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb