{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
Dim. nominală | 13,001 mm - 16,999 mm | |
Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valoare toleranţă | -2,7 mm - 1,35 mm | |
Calitate | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Calibru pentru caneluri |
Cod articol | 484411 D | |
EAN / GTIN | 2050001956729 |