• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Instrumento de medición de palanca sensitiva, diseño pequeño 0,25/29 mm

Número de artículo: 436265 0,25/29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 23,63 € /piezas
  • 29,60 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 513
Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,25 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de desviación fe 10 µm
Margen de desviación total ftot 14 µm
Error de histéresis fu 4 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×95 grados
Longitud de brazo palpador 33,3 mm
Fuerza de medición 0,3 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 29 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436265 0,25/29
EAN / GTIN 4946368850498

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Comparador de palanca sensitiva con brazo palpador largo. Lectura de 1/100.
Carcasa sin prismas soporte. Con palanca de conmutación para cambio de dirección de medición. Vástago de sujeción atornillado.
Mitutoyo Mecanismo de medición apoyado sobre piedras preciosas con cono de medición de MD. Insensible a los campos magnéticos.

Ventaja:

  • Interruptor de conmutación de la dirección de medición para cambiar fácilmente la dirección de medición.
  • Los engranajes de precisión apoyados sobre cojinetes de piedra dura garantizan una medición suave y precisa.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270, lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 14 µm, error de histéresis 4 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra