Messbrücke für Tiefenmessschieber Nr. 418770 500 mm

Artikel-Nr.: 418774 500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 35.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Brückenlänge 500 mm
Querschnitt Messbrücke 20×13 mm
Produktart Messbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418774 500
EAN / GTIN 2050001670946

Beschreibung

Ausführung:

Die Messbrücke kann ohne zusätzliches Werkzeug schnell aufgeschoben werden. Mit 2 federbelasteten Stiften wird sie sicher fixiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb