Digitale Stromzange CM10-1

Artikel-Nr.: 473305 CM10-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 108.00 /Stk.
  • CHF 147.70 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 1 %
Herstellerbezeichnung CM10-1
akustischer Durchgangstest ja
Messverfahren TRUE RMS
Speicherfunktion HOLD, MAX / MIN
Wechselspannung AC 0,1 V − 1000 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 1000 V
Wechselstrom AC 10 mA − 1500 A
Gleichstrom DC 10 mA − 1500 A
Widerstand 0,1 Ω − 600 Ω
Frequenz 0,01 Hz − 10 kHz
maximale Zangenöffnung 42 mm
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Stromversorgung 2× 081561 LR6
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM10-1
EAN / GTIN 4014651446885

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Für den professionellen Einsatz in Industrie, Service und Handwerk. Kapazitätsmessung, Diodenprüfung. Datenlogger, Speicher, Bluetooth, App. Einschaltstrommessung (INRUSH), Tiefpassfilter (HFR), Voltsensor, ZERO-Funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb