Micrometro digitale con superfici di contatto ribassate 0-25 mm

Codice art.: 421721 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 38.30 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Grado di protezione IP IP 54
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 4 µm
Scala tamburo graduato 1/50
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421721 0-25
EAN / GTIN 4062406063238

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo.
Stelo rotante, superfici di contatto in metallo duro

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello