Il existe une alternative à ce produit

Armoire support, pour dim. marbre longueur×largeur: 630X630mm

Réf.: 431050 630X630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Réglage en hauteur: 25
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur 25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) 900 mm
Convient pour dim. plateau L×l 630×630 mm
Hauteur bâti 720 mm
Largeur bâti 550 mm
Profondeur bâti 560 mm
Hauteur bâti avec garnitures 780 mm
Nombre de portes 1
Charge admissible répartie sur la surface 500 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 51 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431050 630X630
EAN / GTIN 4045197479723
Réf. fabricant 431050 630X630

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Armoire support, corps en tôle d’acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps aluminium blanc RAL 9006, façades bleu acier RAL 5011.

Utilisation:

Les marbres naturels 430190 − 430500 sont positionnés sur des points prédéfinis (inserts à bille acier).
  • Pour les marbres jusqu’à 630×630 mm. Pour la mise en place sur les établis et similaires, les vérins réglables 373500 sont les mieux adaptés.
  • La garniture est réglable en hauteur et sert à l’alignement des marbres (support 3 points et 2 vis pour empêcher le basculement).

Placement:

Hauteur de porte (gauche): 480 mm

Remarque(s):

Pour les éléments d'installation anti-vibratoires, commander 4× 086002 réf. 850.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier