Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1 1

Artikl br.: 483900 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,13 € kom.
  • 4,55 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 2269

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 0,50 mm - 0,99 mm
nagib 0,01 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Duljina mjernog zatika 40 mm
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483900 1
EAN / GTIN 2050001048806

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm − 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.
Razred tolerancije 1: ⌀ zatika ±0,001 mm.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀; npr. br. 483900 vel. 5 10,08 odn. 483920 vel. 5 10,082.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu