TNMG 160404 CCX

Article no.: 251472 CCX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  147,35 / st.
  • from 10 st.
    NOK  122,79 / st.
on request
På lager
133 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CCX
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PP
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 210 m/min - 450 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251472 CCX
EAN / GTIN 4960664900398

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen