GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts

Artikel-Nr.: 260016 4/03
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schaftausführung: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Plattengröße 3 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schaftausführung HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E04G SCLCR/L03
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0301..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5 mm
Mittenversatz L3 2,5 mm
Spannhöhe L2 3,8 mm
Kopflänge L1 10 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 13
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260016 4/03
EAN / GTIN 4045197651778
Herstellernummer 260016 4/03