Fräsplatte 30° 8 mm

Artikel-Nr.: 217327 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    163,80 € / Stück
  • ab 3 Stück
    136,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: TR; TR-LH
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidrichtung: rechts und links

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart TR; TR-LH
Flankenwinkel 30 Grad
Plattengeometrie Vollprofil
Anwendung Innen
Außen-⌀ D 25 mm
Tiefe t 4,5 mm
für Gewinde ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Typ P26
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Spannuten 3
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Nicht mit Zirkularfräser Nr. 217252 Gr. 27L einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb