{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 1,814 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de filet | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Utilizare la interior/exterior | interior; exterior | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218022 14 | |
EAN / GTIN | 4045197412362 |