Snijplatenset HSS-E M3-12

Artikelnummer: 142735 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Productdetails

Technische gegevens

Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142735 M3-12
EAN/GTIN 4062406240707

Omschrijving

Uitvoering:

Snijplatenset HSS-E, 7-delig (M3−M12) in cassette.

Inhoud:

Resp. 1 snijplaat nr. 140460 maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen